OBO BETTERMANN - OBO7128436 DFAA 150 FS COPERCHIO DERIVAZIONE LATERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - ja
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4012196526154
Artikelnummer
OBO7128436
Herstellernummer
7128436
Hersteller
OBO
Breite:
150 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Coperchio derivazione laterale con bussole gir., per RAA 150 B150mm, St, FS


