Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7128614 DFK 100 FS COPERCHIO PER DERIV. A CROCE - 7128614

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7128614 DFK 100 FS COPERCHIO PER DERIV. A CROCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196249435

Artikelnummer

OBO7128614

Herstellernummer

7128614

Hersteller

OBO

Breite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Coperchio per deriv. a croce con buss. Gir., per RK 100 B100mm, St, FS