Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7128819 DFB 45 100 FS COPERCHIO CURVA 45? CON BU - 7128819

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7128819 DFB 45 100 FS COPERCHIO CURVA 45? CON BU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196249855

Artikelnummer

OBO7128819

Herstellernummer

7128819

Hersteller

OBO

Winkel:

45°

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

Drehriegel

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Coperchio curva 45° con buss. gir., per RB 45 100 B100mm, St, FS