Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7129610 DFB 90 100 FS COPERCHIO CURVA 90? CON BU - 7129610

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7129610 DFB 90 100 FS COPERCHIO CURVA 90? CON BU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196250752

Artikelnummer

OBO7129610

Herstellernummer

7129610

Hersteller

OBO

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

Drehriegel

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Coperchio curva 90° con buss. Gir., per RB 90 100 B100mm, St, FS