Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7129637 DFB 90 200 FS COPERCHIO CURVA 90? CON BU - 7129637

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7129637 DFB 90 200 FS COPERCHIO CURVA 90? CON BU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 200 mm

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196250813

Artikelnummer

OBO7129637

Herstellernummer

7129637

Hersteller

OBO

Winkel:

90°

Breite:

200 mm

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio curva 90° con buss. Gir., per RB 90 200 B200mm, St, FS