Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7130813 DBV 200 S FS COPERCHIO PER CURVA VERT. 9 - 7130813

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7130813 DBV 200 S FS COPERCHIO PER CURVA VERT. 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 200 mm

  • Befestigungsart - Deckelklammer

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195047582

Artikelnummer

OBO7130813

Herstellernummer

7130813

Hersteller

OBO

Winkel:

90°

Breite:

200 mm

Befestigungsart:

Deckelklammer

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio per curva vert. 90° in salita B200mm, St, FS