OBO BETTERMANN - OBO7130817 DBV 300 S FS COPERCHIO PER CURVA VERT. 9 - 7130817

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 300 mm
Befestigungsart - Deckelklammer
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4012195047612
Artikelnummer
OBO7130817
Herstellernummer
7130817
Hersteller
OBO
Winkel:
90°
Breite:
300 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


