Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7130825 DBV 500 S FS COPERCHIO PER CURVA VERT. 9 - 7130825

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7130825 DBV 500 S FS COPERCHIO PER CURVA VERT. 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 500 mm

  • Befestigungsart - Deckelklammer

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195047636

Artikelnummer

OBO7130825

Herstellernummer

7130825

Hersteller

OBO

Winkel:

90°

Breite:

500 mm

Befestigungsart:

Deckelklammer

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio per curva vert. 90° in salita B500mm, St, FS