Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7130856 DBV 60 150 F FS COPERCHIO PER CURVA VERT - 7130856

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7130856 DBV 60 150 F FS COPERCHIO PER CURVA VERT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 150 mm

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195047698

Artikelnummer

OBO7130856

Herstellernummer

7130856

Hersteller

OBO

Winkel:

90°

Breite:

150 mm

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio per curva vert. 90° in discesa B150mm, St, FS