OBO BETTERMANN - OBO7130864 DBV 60 300 F FS COPERCHIO PER CURVA VERT - 7130864

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 300 mm
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4012195047735
Artikelnummer
OBO7130864
Herstellernummer
7130864
Hersteller
OBO
Winkel:
90°
Breite:
300 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


