Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7130972 DBV60100F VA4571 COPERCHIO CURVA 90? SCE - 7130972

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7130972 DBV60100F VA4571 COPERCHIO CURVA 90? SCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Breite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195886310

Artikelnummer

OBO7130972

Herstellernummer

7130972

Hersteller

OBO

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Breite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufliegend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Coperchio curva 90° scendere B100mm, V4A, 1.4571