OBO BETTERMANN - OBO7131006 DBV 85 500 F FS COPERCHIO CURVA SCENDERE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 500 mm
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4012195712022
Artikelnummer
OBO7131006
Herstellernummer
7131006
Hersteller
OBO
Winkel:
90°
Breite:
500 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


