Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7131030 DBV 110 100 F FS COPERCHIO CURVA SCENDER - 7131030

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7131030 DBV 110 100 F FS COPERCHIO CURVA SCENDER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 100 mm

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195712046

Artikelnummer

OBO7131030

Herstellernummer

7131030

Hersteller

OBO

Winkel:

90°

Breite:

100 mm

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio curva scendere 90° FS B100mm, St, FS