OBO BETTERMANN - OBO7131364 DFAA 500 DD COPERCHIO DERIVAZIONE LATERA - 7131364

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - ja
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4012196252435
Artikelnummer
OBO7131364
Herstellernummer
7131364
Hersteller
OBO
Breite:
500 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Coperchio derivazione laterale con bussole gir., per RAA 500 B500mm, St, DD


