Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7131648 DBV 60 500 F DD COPERCHIO CURVA 90? SCEN - 7131648

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7131648 DBV 60 500 F DD COPERCHIO CURVA 90? SCEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 500 mm

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195874621

Artikelnummer

OBO7131648

Herstellernummer

7131648

Hersteller

OBO

Winkel:

90°

Breite:

500 mm

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Aluminium

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio curva 90° scendere B500mm, St, DD