OBO BETTERMANN - OBO7138113 RGBV 610 VA4301 CURVE SNODATE VERTICALE - 7138113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - steigend/fallend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Kabelrinnenbreite - 100 mm
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4012196258499
Artikelnummer
OBO7138113
Herstellernummer
7138113
Hersteller
OBO
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Werkstoff:
sonstige
Bauform:
Gelenkbogen komplett
Oberflächenschutz:
sonstige
Innenradius:
400 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


