Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7138404 DFBM 45 200 DD COPERCHIO CURVA 45? PIANA - 7138404

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7138404 DFBM 45 200 DD COPERCHIO CURVA 45? PIANA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 200 mm

  • Länge - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195928867

Artikelnummer

OBO7138404

Herstellernummer

7138404

Hersteller

OBO

Winkel:

45°

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

200 mm

Länge:

200 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

Drehriegel

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Aluminium

Coperchio curva 45° piana Magic con bussole B=200mm, St, DD