OBO BETTERMANN - OBO7138410 DFBM 45 500 DD COPERCHIO CURVA 45? PIANA - 7138410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Richtungsänderung - horizontal
Breite - 500 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - nein
Packung
1 ST
EAN
4012195928904
Artikelnummer
OBO7138410
Herstellernummer
7138410
Hersteller
OBO
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
500 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
Drehriegel
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium


