Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7138504 DFBM 90 200 FS COPERCHIO CURVA 90? PIANA - 7138504

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7138504 DFBM 90 200 FS COPERCHIO CURVA 90? PIANA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 200 mm

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195929116

Artikelnummer

OBO7138504

Herstellernummer

7138504

Hersteller

OBO

Winkel:

90°

Breite:

200 mm

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

0 mm

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio curva 90° piana Magic con bussole B=200mm, St, FS