Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7138510 DFBM 90 500 FS COPERCHIO CURVA 90? PIANA - 7138510

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7138510 DFBM 90 500 FS COPERCHIO CURVA 90? PIANA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 500 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195929147

Artikelnummer

OBO7138510

Herstellernummer

7138510

Hersteller

OBO

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

500 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Befestigungsart:

Drehriegel

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Coperchio curva 90° piana Magic con bussole B=500mm, St, FS