OBO BETTERMANN - OBO7138544 DFBM 90 200 DD COPERCHIO CURVA 90? PIANA - 7138544

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 200 mm
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium
Packung
1 ST
EAN
4012195929215
Artikelnummer
OBO7138544
Herstellernummer
7138544
Hersteller
OBO
Winkel:
90°
Breite:
200 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Länge:
200 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


