OBO BETTERMANN - OBO7138800 DFTM 500 FS COPERCHIO PER DERIVAZIONE A - 7138800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - ja
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4012195930938
Artikelnummer
OBO7138800
Herstellernummer
7138800
Hersteller
OBO
Breite:
500 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Coperchio per derivazione a T per RTM 500 B=500mm, St, FS


