OBO BETTERMANN - OBO7202200 TCX-032 MANICOTTO PER TUBI PER TUBI INFI - 7202200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schottkasten
Form - rund
Außenbreite - 50 mm
Außendurchmesser - 32 mm
Plattenstärke/Produktlänge - 26 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195856559
Artikelnummer
OBO7202200
Herstellernummer
7202200
Hersteller
OBO
Ausführung:
Schottkasten
Form:
rund
Außenbreite:
50 mm
Außendurchmesser:
32 mm
Plattenstärke/Produktlänge:
26 mm
Außenhöhe:
50 mm
Innendurchmesser:
32 mm
Zubehör erforderlich:
ja
Manicotto per tubi per tubi infiammabili ø32mm, grigio


