Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7202203 TCX-050 MANICOTTO PER TUBI PER TUBI INFI - 7202203

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7202203 TCX-050 MANICOTTO PER TUBI PER TUBI INFI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schottkasten

  • Form - rund

  • Außenbreite - 68 mm

  • Außendurchmesser - 68 mm

  • Plattenstärke/Produktlänge - 26 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195856597

Artikelnummer

OBO7202203

Herstellernummer

7202203

Hersteller

OBO

Ausführung:

Schottkasten

Form:

rund

Außenbreite:

68 mm

Außendurchmesser:

68 mm

Plattenstärke/Produktlänge:

26 mm

Außenhöhe:

68 mm

Innendurchmesser:

54 mm

Zubehör erforderlich:

ja

Manicotto per tubi per tubi infiammabili ø50mm, grigio