Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7202204 TCX-063 MANICOTTO PER TUBI PER TUBI INFI - 7202204

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7202204 TCX-063 MANICOTTO PER TUBI PER TUBI INFI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schottkasten

  • Form - rund

  • Außenbreite - 94 mm

  • Außendurchmesser - 94 mm

  • Plattenstärke/Produktlänge - 26 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195856603

Artikelnummer

OBO7202204

Herstellernummer

7202204

Hersteller

OBO

Ausführung:

Schottkasten

Form:

rund

Außenbreite:

94 mm

Außendurchmesser:

94 mm

Plattenstärke/Produktlänge:

26 mm

Außenhöhe:

94 mm

Innendurchmesser:

67 mm

Zubehör erforderlich:

ja

Manicotto per tubi per tubi infiammabili ø63mm, grigio