OBO BETTERMANN - OBO7202205 TCX-075 MANICOTTO PER TUBI PER TUBI INFI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schottkasten
Form - rund
Außenbreite - 106 mm
Außendurchmesser - 106 mm
Plattenstärke/Produktlänge - 26 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195856610
Artikelnummer
OBO7202205
Herstellernummer
7202205
Hersteller
OBO
Ausführung:
Schottkasten
Form:
rund
Außenbreite:
106 mm
Außendurchmesser:
106 mm
Plattenstärke/Produktlänge:
26 mm
Außenhöhe:
106 mm
Innendurchmesser:
79 mm
Zubehör erforderlich:
ja
Manicotto per tubi per tubi infiammabili ø75mm, grigio