OBO BETTERMANN - OBO7202206 TCX-090 MANICOTTO PER TUBI PER TUBI INFI - 7202206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schottkasten
Form - rund
Außenbreite - 132 mm
Außendurchmesser - 132 mm
Plattenstärke/Produktlänge - 26.6 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195856627
Artikelnummer
OBO7202206
Herstellernummer
7202206
Hersteller
OBO
Ausführung:
Schottkasten
Form:
rund
Außenbreite:
132 mm
Außendurchmesser:
132 mm
Plattenstärke/Produktlänge:
26.6 mm
Außenhöhe:
132 mm
Innendurchmesser:
94 mm
Zubehör erforderlich:
ja
Manicotto per tubi per tubi infiammabili ø90mm, grigio


