OBO BETTERMANN - OBO7202207 TCX-110 MANICOTTO PER TUBI PER TUBI INFI - 7202207

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schottkasten
Form - rund
Außenbreite - 155 mm
Außendurchmesser - 110 mm
Plattenstärke/Produktlänge - 26.6 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195856665
Artikelnummer
OBO7202207
Herstellernummer
7202207
Hersteller
OBO
Ausführung:
Schottkasten
Form:
rund
Außenbreite:
155 mm
Außendurchmesser:
110 mm
Plattenstärke/Produktlänge:
26.6 mm
Außenhöhe:
155 mm
Innendurchmesser:
114 mm
Zubehör erforderlich:
ja
Manicotto per tubi per tubi infiammabili ø110mm, grigio