OBO BETTERMANN - OBO7202210 TCX-160 MANICOTTO PER TUBI PER TUBI INFI - 7202210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schottkasten
Form - rund
Außenbreite - 220 mm
Außendurchmesser - 160 mm
Plattenstärke/Produktlänge - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195856719
Artikelnummer
OBO7202210
Herstellernummer
7202210
Hersteller
OBO
Ausführung:
Schottkasten
Form:
rund
Außenbreite:
220 mm
Außendurchmesser:
160 mm
Plattenstärke/Produktlänge:
40 mm
Außenhöhe:
220 mm
Innendurchmesser:
164 mm
Zubehör erforderlich:
ja
Manicotto per tubi per tubi infiammabili ø160mm, grigio


