OBO BETTERMANN - OBO7202322 FBA-SP STUCCO RESISTENTE AL FUOCO IN CAR - 7202322

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Form - rund
Inhalt Eimer/Sack - 0.31 kg
Inhalt Dose/Kartusche - 310 ml
Zubehör erforderlich - ja
Packung
1 ST
EAN
4012195428190
Artikelnummer
OBO7202322
Herstellernummer
7202322
Hersteller
OBO
Ausführung:
sonstige
Form:
rund
Inhalt Eimer/Sack:
0.31 kg
Inhalt Dose/Kartusche:
310 ml
Zubehör erforderlich:
ja
Stucco resistente al fuoco in cartuccia 310ml, marrone


