OBO BETTERMANN - OBO7202505 FBA-B200-14 MATTONCINO ISOLANTE INTUMESC - 7202505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schaumblöcke
Form - viereckig
Außenbreite - 144 mm
Plattenstärke/Produktlänge - 200 mm
Außenhöhe - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196456932
Artikelnummer
OBO7202505
Herstellernummer
7202505
Hersteller
OBO
Ausführung:
Schaumblöcke
Form:
viereckig
Außenbreite:
144 mm
Plattenstärke/Produktlänge:
200 mm
Außenhöhe:
60 mm
Zubehör erforderlich:
ja
Materiale espanso comprimibile, mattoncino intumescente tagliafiamma. Protegge dall'acqua al fine di garantire la corretta espansione in caso d'incendio dei mattoncini.


