Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7202741 KBK-3 SACCHETTO TAGLIAFIAMMA GRANDE - 7202741

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7202741 KBK-3 SACCHETTO TAGLIAFIAMMA GRANDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kissenschott

  • Form - viereckig

  • Außenbreite - 170 mm

  • Außendurchmesser - 40 mm

  • Plattenstärke/Produktlänge - 350 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196460755

Artikelnummer

OBO7202741

Herstellernummer

7202741

Hersteller

OBO

Ausführung:

Kissenschott

Form:

viereckig

Außenbreite:

170 mm

Außendurchmesser:

40 mm

Plattenstärke/Produktlänge:

350 mm

Inhalt Eimer/Sack:

0.63 kg

Außenhöhe:

40 mm

Zubehör erforderlich:

ja

Sacchetti/cuscini tagliafiamma PYROBAG®