OBO BETTERMANN - OBO7206058 MSX-E1 MALTA - 7206058

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mörtelschott
Form - rund
Außenbreite - 30 mm
Inhalt Eimer/Sack - 10 kg
Außenhöhe - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195850083
Artikelnummer
OBO7206058
Herstellernummer
7206058
Hersteller
OBO
Ausführung:
Mörtelschott
Form:
rund
Außenbreite:
30 mm
Inhalt Eimer/Sack:
10 kg
Außenhöhe:
40 mm
Zubehör erforderlich:
ja
malta 10kg


