Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7403816 OKB U 25085 BLON CANALE SOTTO PAVIMENTO - 7403816

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7403816 OKB U 25085 BLON CANALE SOTTO PAVIMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 250 mm

  • Montageöffnung - ohne

  • Länge - 2000 mm

  • Max. Anzahl der Züge - 2

  • Bodenpflege - trocken

Packung

  • 2 M

EAN

4012195845935

Artikelnummer

OBO7403816

Herstellernummer

7403816

Hersteller

OBO

Breite:

250 mm

Montageöffnung:

ohne

Länge:

2000 mm

Max. Anzahl der Züge:

2

Bodenpflege:

trocken

Min. Estrichhöhe:

85 mm

Nivellierbereich:

0...0 mm

Deckelbefestigung rastend:

ja

Abdeckung Montageöffnung:

nein

Mit Trennwand:

nein

Trennwandbefestigung:

stecken

Bodenwanne:

ja

Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:

Stahl

Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne:

sonstige

Werkstoff des Deckels:

Stahl

Oberfläche Oberteil:

verzinkt

Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper:

ja

canale sotto pavimento con uscita cavi 2000x273x80, St, FS