OBO BETTERMANN - OBO7403820 OKB ES 25085 ELEMENTO DI CHIUSURA - 7403820

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 250 mm
Montageöffnung - ohne
Bodenpflege - trocken
Min. Estrichhöhe - 85 mm
Nivellierbereich - 0...0 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195699569
Artikelnummer
OBO7403820
Herstellernummer
7403820
Hersteller
OBO
Breite:
250 mm
Montageöffnung:
ohne
Bodenpflege:
trocken
Min. Estrichhöhe:
85 mm
Nivellierbereich:
0...0 mm
Deckelbefestigung rastend:
nein
Abdeckung Montageöffnung:
nein
Mit Trennwand:
nein
Trennwandbefestigung:
stecken
Bodenwanne:
ja
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne:
sonstige
Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper:
ja


