Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7405039 GES9 55U V 9011 SERVICE OUTLET SYSTEM 55 - 7405039

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7405039 GES9 55U V 9011 SERVICE OUTLET SYSTEM 55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Deckel - quadratisch

  • RAL-Nummer - 9011

  • Farbe - schwarz

  • Anzahl der Gerätebecher - 2

  • Mit Bodenbelagaussparung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195674443

Artikelnummer

OBO7405039

Herstellernummer

7405039

Hersteller

OBO

Ausführung Deckel:

quadratisch

RAL-Nummer:

9011

Farbe:

schwarz

Anzahl der Gerätebecher:

2

Mit Bodenbelagaussparung:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Min. Einbautiefe:

55 mm

Breite Einbaumaß:

242 mm

Geeignet für Hohlbodeneinbau:

ja

Länge Einbaumaß:

242 mm

Bodenbelagsschutzrahmen:

ja

Geeignet für Nasspflege:

nein

Tiefe der Bodenbelagaussparung:

5 mm

Geeignet für Unterflurkanal:

ja

Äußere Länge:

264 mm

Geeignet für Doppelbodeneinbau:

ja

Äußere Breite:

264 mm

service outlet system 55 per montaggio canale, PA, nero grafite, 9011