OBO BETTERMANN - OBO7405047 GESR9 55U V 7011 SERVICE OUTLET SYSTEM 5 - 7405047

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Deckel - rund
RAL-Nummer - 7011
Farbe - grau
Anzahl der Gerätebecher - 2
Mit Bodenbelagaussparung - nein
Packung
1 ST
EAN
4012195674450
Artikelnummer
OBO7405047
Herstellernummer
7405047
Hersteller
OBO
Ausführung Deckel:
rund
RAL-Nummer:
7011
Farbe:
grau
Anzahl der Gerätebecher:
2
Mit Bodenbelagaussparung:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Einbautiefe:
55 mm
Einbaudurchmesser:
305 mm
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
ja
Bodenbelagsschutzrahmen:
ja
Geeignet für Nasspflege:
nein
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
5 mm
Geeignet für Unterflurkanal:
ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
ja


