Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7405082 GES R2 7011 COPERCHIO A RIBALTA CON BLOC - 7405082

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7405082 GES R2 7011 COPERCHIO A RIBALTA CON BLOC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Deckel - rund

  • RAL-Nummer - 7011

  • Farbe - grau

  • Mit Bodenbelagaussparung - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196459582

Artikelnummer

OBO7405082

Herstellernummer

7405082

Hersteller

OBO

Ausführung Deckel:

rund

RAL-Nummer:

7011

Farbe:

grau

Mit Bodenbelagaussparung:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Geeignet für Hohlbodeneinbau:

ja

Bodenbelagsschutzrahmen:

ja

Geeignet für Nasspflege:

nein

Geeignet für Unterflurkanal:

nein

Geeignet für Doppelbodeneinbau:

ja

Außendurchmesser:

140 mm

Coperchio a ribalta con blocco. Plastica. Grigio ferro, PA, Grigio ferro, 7011