OBO BETTERMANN - OBO7405085 GES9-3S U 9011 SERVICE OUTLET GES9-3S UN - 7405085

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Deckel - quadratisch
RAL-Nummer - 9011
Farbe - schwarz
Anzahl der Gerätebecher - 3
Mit Bodenbelagaussparung - ja
Packung
1 ST
EAN
4012196460557
Artikelnummer
OBO7405085
Herstellernummer
7405085
Hersteller
OBO
Ausführung Deckel:
quadratisch
RAL-Nummer:
9011
Farbe:
schwarz
Anzahl der Gerätebecher:
3
Mit Bodenbelagaussparung:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Einbautiefe:
73 mm
Breite Einbaumaß:
244 mm
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
ja
Länge Einbaumaß:
244 mm
Bodenbelagsschutzrahmen:
ja
Geeignet für Nasspflege:
nein
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
5 mm
Geeignet für Unterflurkanal:
ja
Äußere Länge:
264 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
ja
Äußere Breite:
264 mm


