OBO BETTERMANN - OBO7406004 RK V2 15 CASSETTA TELAIO CIECO - 7406004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße - 250 mm
Ausführung - quadratisch
Bodenpflege - nass
Geeignet für - Unterflurdosenaufbau
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
4012195106265
Artikelnummer
OBO7406004
Herstellernummer
7406004
Hersteller
OBO
Nenngröße:
250 mm
Ausführung:
quadratisch
Bodenpflege:
nass
Geeignet für:
Unterflurdosenaufbau
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kassettenhöhe:
15 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
13 mm
Anzahl der Leitungsauslässe:
0
Farbe Leitungsauslass:
sonstige
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
nein
Anzahl der einbaubaren Geräte:
0
Anzahl der Gerätebecher:
0


