OBO BETTERMANN - OBO7406008 RK V2 20 CASSETTA TELAIO CIECO - 7406008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße - 250 mm
Ausführung - quadratisch
Bodenpflege - nass
Geeignet für - Unterflurdosenaufbau
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
4012195106302
Artikelnummer
OBO7406008
Herstellernummer
7406008
Hersteller
OBO
Nenngröße:
250 mm
Ausführung:
quadratisch
Bodenpflege:
nass
Geeignet für:
Unterflurdosenaufbau
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kassettenhöhe:
20 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
18 mm
Anzahl der Leitungsauslässe:
0
Farbe Leitungsauslass:
sonstige
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
nein
Anzahl der einbaubaren Geräte:
0
Anzahl der Gerätebecher:
0