Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7406554 RKS 2V2 20 CASSETTA TELAIO PER USCITA CA - 7406554

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7406554 RKS 2V2 20 CASSETTA TELAIO PER USCITA CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße - 250 mm

  • Ausführung - quadratisch

  • Bodenpflege - trocken

  • Geeignet für - Unterflurdosenaufbau

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195108801

Artikelnummer

OBO7406554

Herstellernummer

7406554

Hersteller

OBO

Nenngröße:

250 mm

Ausführung:

quadratisch

Bodenpflege:

trocken

Geeignet für:

Unterflurdosenaufbau

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Kassettenhöhe:

20 mm

Tiefe der Bodenbelagaussparung:

18 mm

Anzahl der Leitungsauslässe:

1

Ausführung Leitungsauslass:

schwenkbar

Werkstoff des Leitungsauslasses:

rostfreier Stahl

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:

nein

Anzahl der Gerätebecher:

3

Cassetta telaio per uscita cavo 282x282x20, V2A, 1.4301