Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7408672 MT45V 3 TELAIO DI SUPPORTO SYSTEM 55 PER - 7408672

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7408672 MT45V 3 TELAIO DI SUPPORTO SYSTEM 55 PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 4

  • Ausführung - Trägerform

  • Montageart Installationsgerät - rasten

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

4012195674504

Artikelnummer

OBO7408672

Herstellernummer

7408672

Hersteller

OBO

Anzahl der einbaubaren Geräte:

4

Ausführung:

Trägerform

Montageart Installationsgerät:

rasten

Werkstoff:

sonstige

Scatola porta apparecchi per torrette / cassette sottopavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7408672 - MT45V 3 TELAIO DI INSTALLAZIONE