Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7408680 MT45V 3+1 TELAIO D INCASSO PER 3 + 1 MOD - 7408680

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7408680 MT45V 3+1 TELAIO D INCASSO PER 3 + 1 MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 4

  • Ausführung - Trägerform

  • Montageart Installationsgerät - rasten

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

4012195674511

Artikelnummer

OBO7408680

Herstellernummer

7408680

Hersteller

OBO

Anzahl der einbaubaren Geräte:

4

Ausführung:

Trägerform

Montageart Installationsgerät:

rasten

Werkstoff:

sonstige

Scatola porta apparecchi per torrette / cassette sottopavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7408680 - MT45V 3 1 TELAIO DI INSTALLAZIONE