OBO BETTERMANN - OBO7408723 UT3 45 3 PORTAPPARECCHI UT3 PER MODUL45 - 7408723

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der einbaubaren Geräte - 3
Ausführung - Becherform
Anzahl der Leitungseinführungen - 4
Anzahl der Zugentlastungen - 2
Länge - 165 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196435289
Artikelnummer
OBO7408723
Herstellernummer
7408723
Hersteller
OBO
Anzahl der einbaubaren Geräte:
3
Ausführung:
Becherform
Anzahl der Leitungseinführungen:
4
Anzahl der Zugentlastungen:
2
Länge:
165 mm
Breite:
76 mm
Tiefe:
40 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Portapparecchi UT3 per Modul45 con piastra 165x76x40, PA, nero grafite, 9011


