OBO BETTERMANN - OBO7408850 GES R2 NI COPERCHIO A RIBALTA CON BLOCCO - 7408850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Deckel - rund
Farbe - sonstige
Mit Bodenbelagaussparung - nein
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Min. Einbautiefe - 85 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196459278
Artikelnummer
OBO7408850
Herstellernummer
7408850
Hersteller
OBO
Ausführung Deckel:
rund
Farbe:
sonstige
Mit Bodenbelagaussparung:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Min. Einbautiefe:
85 mm
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
ja
Bodenbelagsschutzrahmen:
ja
Geeignet für Nasspflege:
ja
Oberflächenschutz Deckel:
vernickelt
Geeignet für Unterflurkanal:
nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
ja
Außendurchmesser:
140 mm


