OBO BETTERMANN - OBO7408854 GES R2 CU COPERCHIO A RIBALTA CON BLOCCO - 7408854

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Deckel - rund
Farbe - sonstige
Mit Bodenbelagaussparung - nein
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Min. Einbautiefe - 85 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196459292
Artikelnummer
OBO7408854
Herstellernummer
7408854
Hersteller
OBO
Ausführung Deckel:
rund
Farbe:
sonstige
Mit Bodenbelagaussparung:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Min. Einbautiefe:
85 mm
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
ja
Bodenbelagsschutzrahmen:
ja
Geeignet für Nasspflege:
ja
Oberflächenschutz Deckel:
sonstige
Geeignet für Unterflurkanal:
nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
ja
Außendurchmesser:
140 mm


