Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7408856 GES R2 CR COPERCHIO A RIBALTA CON BLOCCO - 7408856

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7408856 GES R2 CR COPERCHIO A RIBALTA CON BLOCCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Deckel - rund

  • Farbe - sonstige

  • Mit Bodenbelagaussparung - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Min. Einbautiefe - 85 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196459315

Artikelnummer

OBO7408856

Herstellernummer

7408856

Hersteller

OBO

Ausführung Deckel:

rund

Farbe:

sonstige

Mit Bodenbelagaussparung:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Min. Einbautiefe:

85 mm

Geeignet für Hohlbodeneinbau:

ja

Bodenbelagsschutzrahmen:

ja

Geeignet für Nasspflege:

ja

Oberflächenschutz Deckel:

verchromt

Geeignet für Unterflurkanal:

nein

Geeignet für Doppelbodeneinbau:

ja

Außendurchmesser:

140 mm

Coperchio a ribalta con blocco a scorrimento. Cromo, Zn, CR