OBO BETTERMANN - OBO7408862 GES R2T CUZN COPERCHIO TELESCOPICO CON M - 7408862

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Deckel - rund
Farbe - sonstige
Mit Bodenbelagaussparung - nein
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Geeignet für Hohlbodeneinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
4012196459049
Artikelnummer
OBO7408862
Herstellernummer
7408862
Hersteller
OBO
Ausführung Deckel:
rund
Farbe:
sonstige
Mit Bodenbelagaussparung:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
ja
Bodenbelagsschutzrahmen:
ja
Geeignet für Nasspflege:
ja
Oberflächenschutz Deckel:
sonstige
Geeignet für Unterflurkanal:
nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
ja
Außendurchmesser:
140 mm


