Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7408866 GES R2T CR COPERCHIO TELESCOPICO CON MAN - 7408866

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7408866 GES R2T CR COPERCHIO TELESCOPICO CON MAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Deckel - rund

  • Farbe - sonstige

  • Mit Bodenbelagaussparung - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Geeignet für Hohlbodeneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196459124

Artikelnummer

OBO7408866

Herstellernummer

7408866

Hersteller

OBO

Ausführung Deckel:

rund

Farbe:

sonstige

Mit Bodenbelagaussparung:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Geeignet für Hohlbodeneinbau:

ja

Bodenbelagsschutzrahmen:

ja

Geeignet für Nasspflege:

ja

Oberflächenschutz Deckel:

verchromt

Geeignet für Unterflurkanal:

nein

Geeignet für Doppelbodeneinbau:

ja

Außendurchmesser:

140 mm

Coperchio telescopico con maniglia. Cromo, Zn, CR